カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- TKG(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ハマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hsn14」の検索結果
特価

ホースジョイント用袋ナット
アソー(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150