カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(3)
- KITZ(キッツ)(16)
- 東洋バルヴ(2)
- イチネンTASCO(1)
「kitz tkw」の検索結果
特価

エースボール 外×内ネジ型
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート