カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ティックコーポレーション(8)
- ジョプラックス(4)
- いけうち(2)
- エバーロイ(2)
- ノーブランド(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lechler」の検索結果
特価

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ