カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(40)
- 大阪魂(3,690)
- Modes(18)
- ハンマーキャスター(1)
- TRUSCO(230)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(69)
- 八幡ねじ(45)
- 篠原電機(5)
- エスコ(1,185)
- MAZDA(マツダ)(1,034)
- トヨタ(671)
- ミツビシ(534)
- YAMAHA(ヤマハ)(509)
- ホンダ(415)
- ニッサン(304)
- 冨士精密(176)
- イマオコーポレーション(152)
- カクダイ(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「natto」の検索結果
特価

リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキチューブ用袋ナット ステンレス
アソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
ホースジョイント用袋ナット
アソー(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品
アソー¥459~税込¥505~1個当日出荷配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口接続ホース接続使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
両口ロックナット付リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。90度配管に最適です。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状ストレート接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥229税込¥2521個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応