カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- 廣杉計器(34)
- 大塔テック(11)
- NOK(9)
- ノーブランド(8)
- マスオカ(6)
- 森清化工(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- がまかつ Gamakatsu(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- イスカル(1)
- 三興化学工業(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 十川ゴム(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nbr70°」の検索結果
特価

エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ