カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 三菱ふそう(7)
- 京セラ(4)
- 日本衛材(2)
- HANVO(ハンボ)(2)
- ホンダ(1)
- 河村電器産業(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ne304」の検索結果
特価

黄銅製異径六角ニップル
アソー¥589~税込¥648~1個4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応