カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- SK11(3)
- ノガ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nf1022」の検索結果
特価

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応