カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 継手(9)
絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- アソー
- エスコ(23)
- 清水製作所[継手](5)
- フジキン(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- 互省製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- SKC(2)
- 虹技(1)
- RIKEN(理研機器)(9)
- SMC(2,221)
- CKD(150)
- CEJN(セイン)(65)
- RS PRO(63)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- エナパック(42)
- Festo(40)
- OSG(オーエスジー)(22)
- イハラサイエンス(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「npt 3/8」の検索結果

NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換六角ニップル
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
黄銅製異径六角ニップル
アソー¥679~税込¥747~1個4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応