カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ケルヒャー(27)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- MRT(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 三菱電機(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 寺西化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nt30/1」の検索結果

変換六角ニップル
アソー¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応