カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
- 第一計器(67)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
- 島田電機(45)
- 岩崎電気(41)
- エスコ(37)
- 旭計器工業(31)
- ツツミ工業(31)
- OSG(オーエスジー)(24)
- 十川ゴム(24)
- シンコー[継手](23)
- CKD(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- 長野計器(20)
- 日本シーム工業(19)
- フジトク(18)
- 井筒製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「pf1/2」の検索結果

真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ
アソー¥629税込¥6921個4日以内出荷ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口リングジョイント
アソー(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥539~税込¥593~1個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント用袋ナット
アソー(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品
アソー¥799税込¥8791個当日出荷配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ホースジョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホースジョイント(メッキ付)
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
サービス・リングチーズ
アソー(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
両口ロックナット付リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ・リングエルボ
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥309税込¥3401個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応