カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 阪上製作所(8)
- スバル(7)
- RS PRO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- TRUSCO(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ムラテックKDS(2)
- ネグロス電工(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- MOXA(2)
- 岩崎製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- コンドーテック(1)
- 寺西化学(1)
- 三木プーリ(1)
- ユーアールディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pt-75」の検索結果

NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製異径六角ニップル
アソー¥589~税込¥648~1個4日以内出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応