カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(78)
- ParkerTAIYO(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- SK11(6)
- SMC(39)
- アズワン(13)
- イノック(5)
- エスコ(13)
- オンダ製作所(9)
- カクダイ(5)
- コガネイ(17)
- フジトク(21)
- フロンケミカル(10)
- フロン工業(7)
- 千代田通商(46)
- 日本ジョイント(6)
- 近藤製作所(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rc1/2 rc3/8」の検索結果

六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応