カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • AMPHENOL(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Optibelt(6)
  • ニッサン(5)
  • エスコ(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • 東海キャスター(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • カブト工業(3)
  • 日東工業(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • M&H(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10×44」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】

    アソー
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アソー
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24