カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- KITZ(キッツ)(3)
- TRUSCO(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MICROCHIP(2)
- サンワダイレクト(2)
- イノック(1)
- SMC(1)
- KTC(1)
- アサヒAV(1)
- AHS(1)
- Seeed Studio(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tone 3d-08」の検索結果

エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)
アソー¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応