絞り込み
材質
- ステンレス(18)
- 黄銅(真鍮)(105)
ブランド
- アソー
- モノタロウ(144)
- 吉年(144)
- KITZ(キッツ)(77)
- PISCO(ピスコ)(789)
- Aron(アロン化成)(259)
- 千代田通商(295)
- ノールマ(9)
- コガネイ(288)
- 桑名金属工業(152)
- CEJN(セイン)(612)
- RS PRO(1,676)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(503)
- SMC(4,028)
- エスコ(1,367)
- オンダ製作所(473)
- カクダイ(590)
- セキスイ(749)
- フジトク(569)
- リケン(495)
- ブランドをもっと見る
種類
エルボ(17)
キャップ(4)
クロス(1)
ソケット(29)
チーズ(13)
ニップル(11)
ブッシング(3)
プラグ(6)
ホースジョイント(10)
ユニオン(3)
その他(7)
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3/4(2)
呼び径(A)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(3)
ねじの種類
- -(1)
- PF(管用平行)(5)
- PT(管用テーパ)(19)
- その他(2)
-・PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手
アソー(51件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル
アソー(60件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット
アソー(47件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
四角プラグ
アソー(28件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
両口リングジョイント
アソー(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥539~税込¥593~1個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥341~税込¥375~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 内ネジホースニップル
アソー(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレス製)
アソー(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥839~税込¥923~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント用袋ナット
アソー(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら