カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • フクビ化学(3)
  • KSフィルター(3)
  • フジキン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 坂口電熱(2)
  • Vesrah(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NOK(1)
  • アサヒペン(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 安立計器(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • TURCK(1)
  • ハーマンビルツ(1)
  • LIXIL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh11」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール21 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール21 ホースニップル一体型

    アソー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール21 UH型 【RoHS】 アソー

    エースボール21 UH型 【RoHS】

    アソー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUH型(ホースニップル一体型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ