カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- アソー
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- MAZDA(マツダ)(59)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(70)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アメリカン電機(10)
- エスコ(3)
- ダイヘン(3)
- ニッサン(72)
- パール金属(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ホンダ(73)
- ラムマウント(4)
- 三菱電機(3)
- 松吉医科器械(14)
- 武蔵ホルト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステンレスボールバルブ ウィーコック
アソー¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら