カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • ナリカ(3)
  • マザーツール(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • RS PRO(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カスタム(1)
  • 共立電気計器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • カイセ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acv10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器

    アナログ式絶縁抵抗計

    三和電気計器
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
    付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144最大表示1000MΩ許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ