カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- SMC(527)
- Ducati Energia(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オーム電機(2)
- ハイオス(2)
- アルトコーポレーション(1)
- NTカッター(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マルチ計測器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイトス(1)
- DNライティング(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- フカガワ(1)
- ATEN(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl-3000」の検索結果

ケース
三和電気計器¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷フレキシブルクランプメータ用携帯ケース適合機種DCL3000R、CL3000用ケース材質布(合成繊維)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×170×80
フレキシブルクランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から10日以内出荷真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載用途動力機器等の電流測定付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書仕様最大過負荷保護入力:AC5000A種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可