カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- イワブチ(2)
- 東京富士商会(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 藤田電機製作所(1)
- フカガワ(1)
- MCP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dca-30」の検索結果

アナログマルチテスタ
三和電気計器(10件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から10日以内出荷スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内直流電流(A)0.5/3/30使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)