カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcl31dr」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器

    AC/DC両用クランプメータ

    三和電気計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
    用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書仕様直流+交流電流:400A種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)約35表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。 堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。 歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。 国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。 DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。 オートパワーオフ機能(解除可能)。 ピークホールド機能/データホールド機能搭載。 バックライト機能。
    付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ