カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dlc470bt」の検索結果

IOリーククランプメータ
三和電気計器¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から10日以内出荷Bluetooth通信によるデータ転送が可能 ACA、ACmA の50 Hz/60 Hz を中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX / MINホールド機能。オートパワーオフ。データホールド機能。安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V仕様通信:Bluetooth(R)5.1 測定データ転送間隔:約1回/ 秒種別クランプメータサイズ83×206×38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9直流電圧(V)600周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth 機能OFF:約42、Bluetooth 機能ON:約40 (バックライト消)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)60/400導通約30Ω以下で発音、開放電圧0.9V安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V交流電流(ACA)60/400導通チェック約30Ω以下で発音 開放電圧0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600直流電圧(DCV)600交流電圧(ACV)600インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40