カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(2)
- 長谷川電機工業(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ELPA(1)
- カスタム(1)
- マザーツール(1)
- 小林クリエイト(1)
- 渡部工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hioki3481」の検索結果

スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計
三和電気計器(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計幅(mm)91高さ(mm)139質量(g)約230奥行(mm)29電源LR03(単4形アルカリ)×4全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×139×29絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載