カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- サンワサプライ(7)
- 共立電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- カスタム(1)
- マルチ計測器(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ks3 sanwa」の検索結果

モーター検相器
三和電気計器¥24,980税込¥27,4781台当日出荷接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能用途三相交流のモーターで使用可能使用電圧範囲(V)三相AC75~500周波数範囲(Hz)40~400付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器幅(mm)72高さ(mm)128質量(g)約210奥行(mm)38電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目モーター回転・検相・電圧欠相・モーター接続欠相検出方式接触式表示LEDランプ点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×38測定対象三相交流使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500VRoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット
三和電気計器¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷KS3用のアリゲータセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用測定コード
三和電気計器¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷KS3用の測定コードセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応