カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • KEITHLEY(ケースレー)(4)
  • Tektronix(テクトロニクス)(3)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニオンツール(1)
  • GW INSTEK(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • PICOTEST(ピコテスト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktti-gpib」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
電気測定カテゴリ