カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(2)
- 共立電気計器(8)
- HIOKI(日置電機)(2)
- マルチ計測器(2)
- ベッセル(1)
- 横河計測(1)
- イチネンTASCO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TRACERLINE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「model 2431」の検索結果

I0リーククランプメータ
三和電気計器¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から10日以内出荷バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40