カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(495)
  • コマツ(42)
  • Qlight(36)
  • CONTEC(コンテック)(29)
  • イワタツール(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • StarTech.com(16)
  • サンワサプライ(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • ノーブランド(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 塚本無線(12)
  • エスコ(11)
  • CKD(11)
  • CF POSH(11)
  • KNITTER-SWITCH(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300測定方式真の実効値方式交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.34MB)
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
携帯ケース
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1組
当日出荷
補修用テストリード
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ測定方式平均値方式交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧約1.5V内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないことコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.35MB)
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用ホルスタ 三和電気計器補修用ホルスタ三和電気計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタルマルチメータ本体の背面と側面保護用のホルスタ
種別補修用ホルスタRoHS指令(10物質対応)対応
パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器パソコン接続用ソフト PC Link7三和電気計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 三和電気計器ACアダプタ三和電気計器
5,998税込6,598
1台
当日出荷
AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
適合機種PC20質量(g)約117全長(m)1.9ケーブル長(m)約1.8出力電圧AC7.5V、20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×36×53入力電圧AC100V(50/60Hz)
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
5,898税込6,488
1組
当日出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器光リンクUSB接続ケーブル三和電気計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
HID標準デバイス仕様のため、面倒なドライバーのインストールが不要。
種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセンサ 三和電気計器クランプセンサ三和電気計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.75MB)
Acプラグ付テストリード 三和電気計器Acプラグ付テストリード三和電気計器
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応