カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc720m」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k温度(℃)-50~1000交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1デューティー比0%~100%許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
    仕様0.4A/1000V寸法(Φ×mm)6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
    仕様11A/1000V寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー 三和電気計器

    温度センサー

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器

    パソコン接続用ソフト PC Link7

    三和電気計器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8台同時接続可能なデータ取込ソフト
    種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
    種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセンサ 三和電気計器

    クランプセンサ

    三和電気計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
    適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用ホルスタ 三和電気計器

    補修用ホルスタ

    三和電気計器
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デジタルマルチメータ本体の背面と側面保護用のホルスタ
    種別補修用ホルスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Acプラグ付テストリード 三和電気計器

    Acプラグ付テストリード

    三和電気計器
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
    種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
720ml 箱特集