カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーティス(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- 山金工業(7)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 不二貿易(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 室本鉄工(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
- スリーライン(1)
- MICROCHIP(1)
- ドリームプロダクト(1)
- ホームテイスト(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc77」の検索結果

デジタルマルチメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から10日以内出荷11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M測定方式真の実効値方式交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応
PC773用光リンクUSB接続ケーブル
三和電気計器¥7,998税込¥8,7981本当日出荷PC773用パソコン接続USBケーブル種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応