カテゴリ
- 測定用品(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- BIGM(丸山製作所)(98)
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
- ミニター(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- GENTOS(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「rd701」の検索結果
特価

デジタルマルチメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から10日以内出荷正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)400m/4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)87高さ(mm)179質量(g)約460奥行(mm)55周波数(Hz)50~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-20~300測定方式真の実効値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×179×55測定機能周波数使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下最大カウント数4000コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組当日出荷リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用ヒューズ
三和電気計器¥1,398税込¥1,5381本当日出荷0.63A/250V Φ5.2×20mm セラミック管仕様0.63A/250V寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプセンサ
三和電気計器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応