カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • 岩田製作所(22)
  • 栃木屋(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • アルス(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 三桂製作所(3)
  • アキュレイト(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • ニコテック(1)
  • BONDHUS(1)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-27」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリゲータクリップ 三和電気計器アリゲータクリップ三和電気計器
2,498税込2,748
1組
当日出荷
I0R500用クリッリード
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.07安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
セイフティ・ジョークリップ 三和電気計器セイフティ・ジョークリップ三和電気計器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種別セイフティ・ジョークリップRoHS指令(10物質対応)対応
延長用リードセット 三和電気計器延長用リードセット三和電気計器
3,998税込4,398
1組
当日出荷
延長用テストリード
種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 三和電気計器着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ三和電気計器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ全長(m)約0.12安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ三和電気計器
2,498税込2,748
1台
当日出荷
I0R100用テストリード先端接続アリゲータクリップ
適合機種TL-26,TL-27,TL-28,TL-36,TL-37種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ全長(m)約0.095安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
IORリーククランプメータ 三和電気計器IORリーククランプメータ三和電気計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
マグネットコンタクト 三和電気計器マグネットコンタクト三和電気計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
電気測定カテゴリ