カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- フルーク(FLUKE)(25)
- 岩田製作所(22)
- 栃木屋(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- アルス(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三桂製作所(4)
- KSフィルター(4)
- アキュレイト(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ウイニングボアー(2)
- 丸十(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- ニコテック(1)
- BONDHUS(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tl27」の検索結果

延長用リードセット
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981組当日出荷延長用テストリード種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
三和電気計器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。種別着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ全長(m)約0.12安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481組当日出荷I0R500用クリッリード種別アリゲータクリップ全長(m)約0.07安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
IORリーククランプメータ
三和電気計器¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から10日以内出荷設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481台当日出荷I0R100用テストリード先端接続アリゲータクリップ適合機種TL-26,TL-27,TL-28,TL-36,TL-37種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用アリゲータクリップ全長(m)約0.095安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットコンタクト
三和電気計器¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66