カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • インサートクリップ
  • 未来工業(138)
  • 古河電工(古河電気工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 日動電工(11)
  • エスコ(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ネグロス電工(4)
  • 八州電工(3)
  • カスタム(1)
  • バクマ工業(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • アドウィン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-16 管」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートクリップ スタンダード インサートクリップインサートクリップ スタンダードインサートクリップ
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ 万能 インサートクリップインサートクリップ 万能インサートクリップ
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップインサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル インサートクリップインサートクリップ シングルインサートクリップ
859税込945
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
関連キーワード
cd-16 サドル特集