カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- インサートクリップ
- 未来工業(203)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(24)
- ネグロス電工(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日動電工(2)
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pf22管」の検索結果

インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
インサートクリップ スタンダード
インサートクリップ¥9,598税込¥10,5581袋(50個)翌々日出荷床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ 万能
インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか翌々日出荷ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ ダブルホールド
インサートクリップ¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。許容荷重(kg)3タイプホールド型RoHS指令(10物質対応)対応