絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニチコン

ニチコンのページです。ニチコンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在131件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニチコン株式会社
設立1950/08/01
所在地〒604-0845 京都市中京区烏丸通御池上る
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
6,298税込6,928
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μFニチコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 470μFニチコン
5,498税込6,048
1箱(200個)
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1000μFニチコン
6,998税込7,698
1箱(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 6.8μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 6.8μFニチコン
9,998税込10,998
1箱(200個)
7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μFニチコン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1μFニチコン
6,698税込7,368
1箱(200個)
7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μFニチコン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 16V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 16V dc 2200μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μFニチコン
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μFニチコン
3,798税込4,178
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μFニチコン
2,198税込2,418
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 1230 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μFニチコン
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
1,598税込1,758特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 4700μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 4700μFニチコン
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 4.7μFニチコン
8,998税込9,898
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 390μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 390μFニチコン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 33μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 330μFニチコン
7,998税込8,798
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 3300μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 3300μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 2200μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 2200μFニチコン
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 2200μFニチコン
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 1000μFニチコン
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 560μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 560μFニチコン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μFニチコン
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μFニチコン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10% ニチコンNichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10%ニチコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 22.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 25.5mm奥行き = 9.4mm高さ = 18.2mm寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品 ニチコンスーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品ニチコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μFニチコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 820μFニチコン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL許容差 = ±20%GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μFニチコン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μFニチコン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応