カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • RS PRO(19)
  • 日本ケミコン(16)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • 松栄電器(5)
  • KEMET(4)
  • 共立電気計器(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • Asian Brand(3)
  • ルビコン(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 横河計測(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf 10v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン(2件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
639税込703
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
469税込516
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
9,998税込10,998
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μFニチコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μFニチコン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μFニチコン
529税込582
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
599税込659
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μFニチコン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリーク電流 = 2.68 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 330μFニチコン
7,998税込8,798
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT許容差(マイナス) = -20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μFニチコン(1件のレビュー)
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CPリード径 = 0.8mmニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFニチコン
849税込934
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μFニチコン(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μFニチコン
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μFニチコン
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μFニチコン
639税込703
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(プラス) = 20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μFニチコン
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μFニチコン
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン
569税込626
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VZリード径 = 0.6mmニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応