カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10000uf」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF

    ニチコン
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF

    ニチコン
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)