カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(6)
- 日本ケミコン(5)
- EPCOS(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Ruby-con(4)
- VISHAY(3)
- 日酸TANAKA(2)
- コーセル(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- リンナイ(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- MEGGER(1)
- YAGEO(1)
- SPARKFUN(1)
- RUPES(1)
- Minigrip(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1000uf」の検索結果
特価

アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF
ニチコン¥289税込¥3181個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF
ニチコン¥649税込¥7141個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF
ニチコン¥679税込¥7471個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)