ニチコン7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105℃。ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。静電容量0.1~1500μF、電圧6.3~50Vの製品があります。特長と利点:。高密度実装に最適推奨リフロー:5秒間@+260°ピーク、60秒間2回@+230℃超(Φ10x10:1回)チップ型耐溶剤低インピーダンス表面実装鉛フリー
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:WDアズワン品番65-7167-24