カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 日本ケミコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- VISHAY(3)
- 三和電気計器(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- GENTEQ(1)
- YAGEO(1)
- Ducati Energia(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「120μf 400v」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 120μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELB
ニチコン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.9A定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF
ニチコン¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF
ニチコン¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入
ニチコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-50
電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 250個入
ニチコン¥99,980税込¥109,9781袋(250個)7日以内出荷ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-74