カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • KEMET(6)
  • VISHAY(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • EPCOS(5)
  • TDK(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ノーブランド(1)
  • SPG(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • YAGEO(1)
  • RS PRO(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2μf 250v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = ラジアルシリーズ = GG端子タイプ = スナップインニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85