カテゴリ
- 制御機器(10)
- 汎用ロジック(6)
- 電解コンデンサ(3)
- 両極性コンデンサ(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 東信工業(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 日本ケミコン(5)
- VISHAY(6)
- RS PRO(2)
- 太陽誘電(1)
- KEMET(4)
- TDK(5)
- 指月電機製作所(1)
- omron(オムロン)(44)
- Xiaomi(11)
- AVX(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- EPCOS(4)
- Ruby-con(3)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- GB[制御機器](2)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「2.2μf」の検索結果

Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10%
ニチコン¥849税込¥9341袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
ニチコン¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個4日以内出荷ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20