カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- KEMET(2)
- Kemet-BHC(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- STMicro(2)
- TOTO(1)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2.5v 820μ」の検索結果

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LSリード径 = 0.6mmLSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 220μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = NSリード径 = 0.6mmNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 270μF
ニチコン¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LFリップル電流 = 5.1A導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃