カテゴリ
- 制御機器(186)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Asian Brand(6)
- AVX(23)
- KEMET(9)
- MURATA(村田製作所)(9)
- RS PRO(47)
- SPG(4)
- TDK(19)
- VISHAY(12)
- アズピュア(アズワン)(8)
- ニッセイ(5)
- フルーク(FLUKE)(10)
- ルビコン(7)
- 三和電気計器(4)
- 住友重機械工業(4)
- 太陽誘電(8)
- 岡谷電機産業(4)
- 日本ケミコン(82)
- 松栄電器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(177)
「20μf」の検索結果

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20%
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,16V,470μF,±20%
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 11mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 8 (Dia.) x 12mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 20V dc 22μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CFリーク電流 = 88 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 20V dc 100μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷用途スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源仕様テクノロジー = ポリマー、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性取付スルーホール直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)DC20シリーズNS極性ありRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105リードピッチ(mm)5等価直列抵抗(mΩ)15静電容量(μF)100
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
ニチコン¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
ニチコン(1件のレビュー)¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
ニチコン(1件のレビュー)¥519税込¥5711袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF
ニチコン(1件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン(2件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
ニチコン¥649税込¥7141袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF
ニチコン(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF
ニチコン(4件のレビュー)¥449税込¥4941袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF
ニチコン¥489税込¥5381個当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF
ニチコン¥509税込¥5601袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF
ニチコン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF
ニチコン¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
ニチコン¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF
ニチコン¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
ニチコン¥819税込¥9011袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF
ニチコン¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF
ニチコン(1件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
ニチコン¥419税込¥4611個当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
ニチコン(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF
ニチコン¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
ニチコン¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥579税込¥6371個当日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF
ニチコン¥839税込¥9231個当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF
ニチコン(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応