カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • 三菱電機(82)
  • SMC(55)
  • RS PRO(39)
  • VISHAY(26)
  • CKD(24)
  • KEMET(24)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • EPCOS(13)
  • 日動工業(11)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • 富士電機(10)
  • YAGEO(10)
  • 鎌田信号機(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • ダイヘン(7)
  • コーセル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 330」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    ニチコン
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    989税込1,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 770 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GUアズワン品番65-7164-65
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc

    ニチコン
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:20 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:20mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7178-87
  • コンデンサ 3300μF 200V dc ニチコン

    コンデンサ 3300μF 200V dc

    ニチコン
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ニチコンNRシリーズ。ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:51 x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-25℃●直径:51mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●シリーズ:NRアズワン品番65-7112-48
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 330μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入

    ニチコン
    33,980税込37,378
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:10.5mm●寸法:6.3 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:LS●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mmアズワン品番65-7106-09
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応