カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- KEMET(18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- KYOCERA AVX(16)
- MURATA(村田製作所)(10)
- VISHAY(10)
- RS PRO(4)
- 京セラ(3)
- TDK(2)
- 日本ケミコン(2)
- TRACO POWER(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- NOVA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「22μf 4v」の検索結果

105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB
ニチコン¥749税込¥8241袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22