カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • 日本ケミコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • VISHAY(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • KEMET(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf, ,450v dc」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF

    ニチコン
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    ¥889税込¥978
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    ニチコン
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF

    ニチコン
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD

    ニチコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μF

    ニチコン
    ¥929税込¥1,022
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応