カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • TDK(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • KEMET(3)
  • コーセル(2)
  • ルビコン(1)
  • SPG(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • Roxburgh EMC(1)
  • Ducati Energia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 22μf」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μFニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品ニチコン(1件のレビュー)
159税込175
1個
4日以内出荷
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μFニチコン
2,198税込2,418
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 1230 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μFニチコン
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 330μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μFニチコン
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 180μFニチコン(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応