カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • BOURNS(9)
  • CKD(7)
  • EPCOS(10)
  • KEMET(64)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • omron(オムロン)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • RS PRO(130)
  • Ruby-con(10)
  • SIEMENS(33)
  • TDK(9)
  • VISHAY(26)
  • YAGEO(17)
  • コーセル(16)
  • マルヤス電業(9)
  • 日本ケミコン(21)
  • 空調服(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 47」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 25V dc 47μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS

    ニチコン
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47μF 160V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 160V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:270mAアズワン品番65-6986-11
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    ¥949税込¥1,044
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-04
  • コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高電圧(最大125V)、低ESR、高リプル電流負荷寿命:3000時間@105℃SMDタイプ:Peak対応時、鉛フリーリフローはんだ付け条件
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7038-30
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS

    ニチコン
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入 ニチコン

    コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入

    ニチコン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    ニチコンPSシリーズコンデンサ。ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR。幅広い
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:800mAアズワン品番65-7087-82
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入 ニチコン

    コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入

    ニチコン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:VYアズワン品番65-7193-32
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入

    ニチコン
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7041-57
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD

    ニチコン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.05APWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7075-31
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS

    ニチコン
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    ニチコン
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VKリーク電流 = 3 μA、4 μAアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 470μF

    ニチコン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1リール(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = ラジアルシリーズ = GG端子タイプ = スナップインニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 4700μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 4700μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応