カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • 日本ケミコン(17)
  • KEMET(4)
  • ルビコン(3)
  • EPCOS(3)
  • RS PRO(2)
  • Porvair(2)
  • 三菱電機(1)
  • 東信工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • VISHAY(1)
  • NOVA(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270μf」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 270μF

    ニチコン
    ¥789~税込¥868~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン 電解コンデンサ 270μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 270μF

    ニチコン
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 270μF

    ニチコン
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 270μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 270μF

    ニチコン
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LFリップル電流 = 5.1A導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS

    ニチコン
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,50V dc, UUD1H100MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,50V dc, UUD1H100MCL1GS

    ニチコン
    ¥859税込¥945
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 (Dia.) x 6.6 x 5.8mm高さ = 5.8mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.6mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm極性あり = 極性%誘電正接 = 0.12%UD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS

    ニチコン
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷
    CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UUD1C101MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, UUD1C101MCL1GS

    ニチコン
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD

    ニチコン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.05APWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, LGU1V332MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 3300μF, ,35V dc, LGU1V332MELZ

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmシリーズ = GUA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3300
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF

    ニチコン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 270μF 250V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 270μF 250V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    GXシリーズ。NichiconGXシリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差:±20%、使用温度範囲:-25℃→+105℃
    仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7187-61
  • コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●直径:10mmアズワン品番65-7047-81
  • コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-30
  • コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●高さ:10.3mm●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.5Aアズワン品番65-7042-25
  • コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-6919-37
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN

    ニチコン
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μF

    ニチコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2700μF

    ニチコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 2700μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 2700μF

    ニチコン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 2700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 2700μF

    ニチコン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応